Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-2-1/2D Knockout Die, 2-1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNQ 30HK14

GREENLEE 7212SP-2-1/2D Knockout Die, koko 2-1/2 tuumaa, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AF9NNQ Malli: 7212SP-2-1/2DRistiviite: 30HK14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Die
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko2-1 / 2 tuumaa
ToimintoKuppi
Reiän koko2-7 / 8 "
Reiän koko Nimellinen2.885 "
Nastojen lukumäärä0
EtanaHalkaisu
TyyppiStandardi
KäytäValmistaja Nro 7212SP-2-1 / 2P, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207303020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoKäytäHinta
GREENLEE 7212SP-3D Knockout Die, 3 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNT 30HK16 7212SP-3D3-1 / 2 "Valmistaja Nro 7212SP-3P, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine€233.91
GREENLEE 7212SP-4D Knockout Die, 4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNX 30HK20 7212SP-4D4"Valmistaja Nro 7212SP-4P, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine€478.73
GREENLEE 7212SP-1/2D Knockout Die, 1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNZ 30HK22 7212SP-1 / 2D7 / 8 "Valmistaja Nro 7212SP-1 / 2P, 7212SP14, LS50L tai hydraulinen paine€30.95
GREENLEE 7212SP-1-7/32D Knockout Die, 1-7/32 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NPD 30HK27 7212SP-1-7 / 32D1-7 / 32 "Valmistaja Nro 7212SP-1-7 / 32P, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine€58.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-2-1/2D Knockout Die, koko 2-1/2 tuumaa, musta oksidiviimeistely
€166.77 / yksikkö