Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-1/2P Knockout Punch, 1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNY 30HK21

GREENLEE 7212SP-1/2P Knockout Punch, 1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AF9NNY Malli: 7212SP-1/2PRistiviite: 30HK21
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
€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1/2 tuumaa
ToimintoLeikkuri
Reiän koko7 / 8 "
Reiän koko Nimellinen0.885 "
Nastojen lukumäärä0
EtanaHalkaisu
TyyppiStandardi
KäytäValmistaja Nro 7212SP-1 / 2D, 7212SP14, LS50L tai hydraulinen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207303020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoeräKäytäHinta
GREENLEE 7212SP-2-1/2P Knockout Punch, 2-1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNP 30HK13 7212SP-2-1 / 2P2-7 / 8 "Työnnä iskuValmistaja Nro 7212SP-2-1 / 2D, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine€226.13
GREENLEE 7212SP-3P Knockout Punch, 3 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NNR 30HK15 7212SP-3P3-1 / 2 "Työnnä iskuValmistaja Nro 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen kallistin€330.95
GREENLEE 7212SP-1-7/32P Knockout Punch, 1-7/32 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AF9NPC 30HK26 7212SP-1-7 / 32P1-7 / 32 "Työnnä iskuValmistaja Nro 7212SP-1-7 / 32D, 7212SP11, LS50L tai hydraulinen paine€87.22
GREENLEE 730BB-1-1/2 Knockout Punch | CR3LPE 34F251 730BB-1-1/2-Työnnä isku-€198.96
GREENLEE 737BB Knockout Punch Kit, 10 ga Max ohutlevykapasiteetti-teräs, putoamatta, pyöreä | CR3LPF 42PT92 737BB-pakki-€462.49
GREENLEE 745H-2 Slug Splitter Sc Knockout Punch Set 2In | CR3LPG 34E935 745H-2-Työnnä isku-€910.99
GREENLEE 231 Knockout Punch, Professional Knockout -työkalut | CR3LPH 42PT83 231-Työnnä isku-€1,423.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-1/2P Knockout Punch, 1/2 tuuman koko, musta oksidiviimeistely
€58.33 / yksikkö