Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 701K-G ammattikäyttöön tarkoitettu ääni- ja anturin jäljityssarja | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G ammattimainen ääni- ja anturin jäljityssarja

Varastossa
Tuote: AE9GBR Malli: 701K-GRistiviite: 6JJH7
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
€201.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänigeneraattori ja anturisarja
Akun50 tuntia.
Akun tyyppi9V DC-
VäriHarmaa
Connector TypeRJ11, RJ45, alligaattorin testijohdot, modulaarinen pistoke, 3.5 mm stereopistoke
Syvyys1.25 "
näyttöLED
Korkeus2.25 "
Linjan napaisuuden ilmaisinEi
Käyttölämpötila.0 astetta +50 asteeseen. C
LähtötaajuusVaihteleva 890/960 Hz, hidas 1.3 Hz/ nopea 6 Hz
TyyppiKlassinen standardi
VedenpitäväEi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee (nykyisin Tempo) 701K-G ammattikäyttöön tarkoitetun ääni- ja anturin jäljityssarjan avulla teknikot voivat tunnistaa ja jäljittää johdot ja kaapelit tarkasti, mikä helpottaa tehokasta vianmääritystä. Sitä käytetään tietoliikenne-, sähkö- ja verkkoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ProbeAlert-tyyppinen ääniominaisuus, joka tarjoaa äänimerkkejä tehokkaaseen johdon/kaapelin tunnistamiseen.
  • Tämän Greenlee-ääni- ja anturisarjan mukana tulee suuri kaiutin, joka takaa selkeän ja kuuluvan signaalin sekä tarkan jäljityksen meluisissa ympäristöissä.
  • Se tarjoaa ääni- ja anturijäljitysominaisuudet johtojen ja kaapelien tarkkaan seurantaan vianmäärityksen aikana.
  • Tämä 701K-G ääni- ja anturisarja tunnistaa nopeasti piirin eheyden turvallista ja luotettavaa toimintaa varten.
  • Se on varustettu akuilla välitöntä käyttöä varten, mikä varmistaa mukavuuden ja nopean käyttöönoton.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Greenlee 701K-G ääni- ja anturisarjan?

A.

  • Pyyhi pinnat puhtaalla, kuivalla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
  • Vältä sarjan altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
  • Tarkista ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat säännöllisesti.
  • Säilytä sarjaa suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa ammattimaista ääni- ja anturin jäljityssarjaa?

A.

  • Jäljitysominaisuuksien tarkkuus ja tarkkuus.
  • Laitteen kestävyys ja lujuus.
  • Käyttäjäystävällinen muotoilu ja helppokäyttöisyys.
  • Yhteensopivuus erilaisten johto- ja kaapelityyppien kanssa.
  • Lisätestaustoimintojen tai -ominaisuuksien saatavuus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä käyttäessäni tätä sarjaa?

A.

  • Käytä aina asianmukaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja.
  • Varmista, että sarjaa käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa höyryjen tai kaasujen riskin välttämiseksi.
  • Käytä sarjaa tarkasti valmistajan ohjeiden ja ohjeiden mukaisesti.
  • Pidä sarja poissa vedestä tai muista nesteistä sähkövaaran välttämiseksi.
  • Vältä ylikuormitusta tai liiallista painetta käyttäessäsi laitetta fyysisen rasituksen välttämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 701K-G ammattimainen ääni- ja anturin jäljityssarja
€201.11 / yksikkö