Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 625-001 pieni pilottipora, 1/4 tuuman terän halkaisija, kobolttiterästä | AB4FYZ 1XRN7

GREENLEE 625-001 pieni pilottipora, 1/4 tuuman terän halkaisija, kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AB4FYZ Malli: 625-001Ristiviite: 1XRN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
rakentaminenHiiliteräs
Sopii reikäsahan halkaisijaan.3/4 - 2 tuumaa
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus5.5 "
Pilottipora1/4 "halkaisija
Pilot-poran koko1-45 / 64 "halkaisija x 5-1 / 2" L.
Varren muotoHex
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren kokoPkg. MääräHinta
GREENLEE 925-001 pieni pilottipora, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1-1/2 tuumaa, nopea teräs | AB4FZK 1XRP9 925-001High Speed ​​Steel4 29 / 32 "3 / 8 "1€15.04
GREENLEE 38526 pilottiporanterä, 3-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman terän halkaisija, HSS, 6 kpl | AH4VNY 35MJ25 38526High Speed ​​Steel3.25 "1 / 4 "6€49.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 625-001 pieni pilottipora, 1/4 tuuman terän halkaisija, kobolttiteräs
€17.01 / yksikkö