Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 38526 pilottiporanterä, 3-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman terän halkaisija, HSS, 6 kpl | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 pilottiporanterä, 3-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman terän halkaisija, HSS, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AH4VNY Malli: 38526Ristiviite: 35MJ25
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
€49.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiporanterä
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16 "- 6"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3.25 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 4" L
Varren muotoHex
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta
GREENLEE 625-001 pieni pilottipora, 1/4 tuuman terän halkaisija, kobolttiterästä | AB4FYZ 1XRN7 625-001Koboltti teräs5.5 "1 / 4 "€17.01
GREENLEE 925-001 pieni pilottipora, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1-1/2 tuumaa, nopea teräs | AB4FZK 1XRP9 925-001High Speed ​​Steel4 29 / 32 "3 / 8 "€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 38526 pilottiporanterä, 3-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman terän halkaisija, HSS, 6 osaa
€49.64 /pakkaus