Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 45207 räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 11 tuumaa, leuan koko 2 tuumaa, pehmustettu kahva | AB6JHD 21TX94

GREENLEE 45207 Räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 11 tuumaa, leuan koko 2 tuumaa, pehmustettu kahva

Varastossa
Tuote: AB6JHD Malli: 45207Ristiviite: 21TX94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€946.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
Kaapelin tyyppiSähkö-/datakaapeli
LeikkaaminenKeskileikkaus
Leikkauskapasiteetti600 kilometriä
Alumiinin leikkauskapasiteetti1000 MCM
Grip-materiaaliKumi
Käsittele väriäVihreä
Kahvan muotoiluPehmustettu kahva
Kahva materiaaliTeräs
Leuan pituus2"
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
GREENLEE 759 kompakti räikkäkaapelileikkuri, 10-1/2 tuuman kokonaispituus | AA9NTG 1ED69 759KeskileikkausTeräs10.5 "€591.69
GREENLEE 761 kaksikätinen räikkäkaapelileikkuri, 10-3/4 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTH 1ED70 761KeskileikkausLasikuitu10.75 "€1,043.77
GREENLEE 774 kaksinopeuksinen räikkäkaapelileikkuri, 19-1/8 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTJ 1ED71 774LeikkausLasikuitu19.125 "€1,049.32
GREENLEE 776 ACSR kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7RGX 4GA99 776KeskileikkausLasikuitu20 "€1,179.77
GREENLEE 760 kompakti räikkäkaapelileikkuri, 11-3/4 tuuman kokonaispituus | AE4KFK 5LE29 760KeskileikkausTeräs13.75 "€700.46
GREENLEE 45206 Räikkäkaapelileikkuri, 10 tuuman kokonaispituus, 1-7/16 tuuman leuan koko | AG9QZX 21TX93 45206KeskileikkausPehmustettu kahva10 "€847.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 45207 Räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 11 tuumaa, leuan koko 2 tuumaa, pehmustettu kahva
€946.23 / yksikkö