Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 761 kaksikätinen räikkäkaapelileikkuri, 10-3/4 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTH 1ED70

GREENLEE 761 kaksikätinen räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 10-3/4 tuumaa, lasikuitukahvat

Varastossa
Tuote: AA9NTH Malli: 761Ristiviite: 1ED70
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
€1,043.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1000 MCM
Katkaisukapasiteetti kupari1000 MCM
Kahvan muotoiluLasikuitu
Kokonaispituus10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
GREENLEE 759 kompakti räikkäkaapelileikkuri, 10-1/2 tuuman kokonaispituus | AA9NTG 1ED69 759KeskileikkausTeräs10.5 "€591.69
GREENLEE 774 kaksinopeuksinen räikkäkaapelileikkuri, 19-1/8 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTJ 1ED71 774LeikkausLasikuitu19.125 "€1,049.32
GREENLEE 45207 räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 11 tuumaa, leuan koko 2 tuumaa, pehmustettu kahva | AB6JHD 21TX94 45207KeskileikkausPehmustettu kahva11 "€946.23
GREENLEE 776 ACSR kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7RGX 4GA99 776KeskileikkausLasikuitu20 "€1,179.77
GREENLEE 760 kompakti räikkäkaapelileikkuri, 11-3/4 tuuman kokonaispituus | AE4KFK 5LE29 760KeskileikkausTeräs13.75 "€700.46
GREENLEE 45206 Räikkäkaapelileikkuri, 10 tuuman kokonaispituus, 1-7/16 tuuman leuan koko | AG9QZX 21TX93 45206KeskileikkausPehmustettu kahva10 "€847.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 761 kaksikätinen räikkäkaapelileikkuri, kokonaispituus 10-3/4 tuumaa, lasikuitukahvat
€1,043.77 / yksikkö