Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 1280 kaapelinpoistolaite, 1/10 - 1/3 tuuman kaapelin leikkauskapasiteetti, vihreä | AD8XTT 4NHP1

GREENLEE 1280 kaapelinkuorija, 1/10 - 1/3 tuuman kaapelin leikkauskapasiteetti, vihreä

Varastossa
Tuote: AD8XTT Malli: 1280Ristiviite: 4NHP1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiRG58 / 59 / 62AU, RG6 / 6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A JA 8281 JA MINIKAAKSI
Koko1/10 "- 1/3" kaapelin halkaisija
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliVahvistettu muovi
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyEi
Kokonaispituus4.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKaapelin tyyppiKokoTehtävätKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GREENLEE 1116 Kaapelinpoistaja, 24 - 20 AWG, 4-1/2 tuuman koko | AC8HQU 3AEU8 1116manuaalinenKiinteä ja hukka24-20 AWGNauha / leikkausTyyny Grip4.5 "€51.78
GREENLEE 1119 UTP ja koaksiaalikaapelin kuorinta | AC8HQV 3AEU9 1119EiRG6 / 59 ja RG6 Quad24-18 AWGNauha / leikkausSormikahvat4.75 "€62.61
GREENLEE 1257 koaksiaalikaapelin kuorinta, kaksitasoinen | AC8HQW 3AEV1 1257EiRG6, RG6 Quad, RG5920-18 AWGNauha / leikkausergonominen4.25 "€37.08
GREENLEE 1281 kaapelinpoistolaite, 3/32 - 5/16 tuuman kaapelin leikkauskapasiteetti, oranssi | AD8XTU 4NHP2 1281EiKings ja Amphenol BNC-Vain nauhatergonominen4.25 "€128.49
GREENLEE 1282 kaapelinpoistolaite, 3/32 - 5/16 tuuman kaapelin katkaisukapasiteetti, musta | AD8XTV 4NHP3 1282EiADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-Vain nauhatergonominen4.25 "€132.39
GREENLEE 1283 kaapelinpoistolaite, 3/32 - 5/16 tuuman kaapelin katkaisukapasiteetti, sininen | AD8XTW 4NHP4 1283EiRG6 / 6QS & RG59, CAT "F", Mini1 / 4 "Vain nauhatergonominen4.25 "€122.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 1280 kaapelinkuorija, 1/10 - 1/3 tuuman kaapelin leikkauskapasiteetti, vihreä
€127.22 / yksikkö