Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0453-17C ruuvitaltta, Phillips-kärki, 8-5/8 tuuman kokonaispituus | AE4HTY 5KPJ6

GREENLEE 0453-17C ruuvitaltta, Phillips-kärki, kokonaispituus 8-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HTY Malli: 0453-17CRistiviite: 5KPJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta fosfaattikärki
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus8.625 "
Varren pituus5"
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
GREENLEE 0453-14C ruuvitaltta, 8-5/8 tuuman kokonaispituus, 6 tuuman varren pituus | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Kaapin kärkiura-€22.16
GREENLEE 0453-15C ruuvitaltta, 11-1/8 tuuman kokonaispituus, 7 tuuman varren pituus | AE4HTX 5KPJ5 0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Kaapin kärkiura-€22.67
GREENLEE 0453-18C ruuvitaltta, Phillips-kärki, 11-1/8 tuuman kokonaispituus, #2 kärjen koko | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / ristipiste€21.89
GREENLEE 0453-12C ruuvitaltta, 8-5/8 tuuman kokonaispituus, 1/8 tuuman kärjen koko | AE4HVK 5KPR6 0453-12C8.625 "5"1 / 8 "Kaapin kärkiura-€19.70
GREENLEE 0453-16C ruuvitaltta, Phillips-kärki, 6-5/8 tuuman kokonaispituus, #0 kärjen koko | AE4HVL 5KPR7 0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / ristipiste€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0453-17C ruuvitaltta, Phillips-kärki, kokonaispituus 8-5/8 tuumaa
€20.36 / yksikkö