Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0353-01C Neliönmuotoinen syvennyskärkiohjainsarja, kromattu varsi, 4 kpl | AE4HTW 5KPJ3

GREENLEE 0353-01C Neliönmuotoinen syvennyskärjen ohjainsarja, kromattu varsi, 4 osaa

Varastossa
Tuote: AE4HTW Malli: 0353-01CRistiviite: 5KPJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunKromi mustalla kärjellä
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä4
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0353-01C Neliönmuotoinen syvennyskärjen ohjainsarja, kromattu varsi, 4 osaa
€57.95 / yksikkö