Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0159-01-INS Pihdit ja ruuvimeisseli eristetty työkalusarja, 13.3 x 7.2 x 3.9 tuuman koko | AA3HXD 11L611

GREENLEE 0159-01-INS Pihdit ja ruuvimeisseli eristetty työkalusarja, 13.3 x 7.2 x 3.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3HXD Malli: 0159-01-INSRistiviite: 11L611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä7
Pihdit mukanaLävistäjät 8 ", pitkäkärkiset pihdit 8", sivuleikkurit 9 ", vesipumpun pihdit 10"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) 4 "kaapin kärjen uraruuvitaltat: 3/16", 1/4 ", ristipääruuvimeisseli # 2 x 4"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinrulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.439
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0159-01-INS Pihdit ja ruuvimeisseli eristetty työkalusarja, 13.3 x 7.2 x 3.9 tuumaa
€559.26 / yksikkö