Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0153-01-INS eristetty ruuvimeisselisarja, musta kahva, 9 kpl | AA3HWV 11L601

GREENLEE 0153-01-INS eristetty ruuvimeisselisarja, musta kahva, 9 osaa

Varastossa
Tuote: AA3HWV Malli: 0153-01-INSRistiviite: 11L601

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunEristetty mustalla oksidilla
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0153-01-INS eristetty ruuvimeisselisarja, musta kahva, 9 osaa
€371.40 / yksikkö