Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 342530 1 / 4-28nf 1004 4 huilu H3 Tpb käsihana | AA7ABB 15J772

GREENFIELD THREADING 342530 1 / 4-28nf 1004 4 huilu H3 Tpb käsihana

Varastossa
Tuote: AA7ABB Malli: 342530Ristiviite: 15J772

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin Aseta
Mitan tyyppimurto-
Suorittaa loppuunKirkas
huilut4
Luettelonumero303
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliYleinen tarkoitus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNF
TyyppiBottoming, pistoke, kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitan tyyppihuilutthread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiHinta
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAC 15J750 341573#2Koneen ruuvi37 / 16 "UNC31.75 "56€77.19
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAD 15J751 341599#3Koneen ruuvi31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€64.55
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAE 15J752 341607#3Koneen ruuvi31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€74.85
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAF 15J753 341623#4Koneen ruuvi39 / 16 "UNC31.875 "40€54.47
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAG 15J754 341649#4Koneen ruuvi39 / 16 "UNF31.875 "48€56.70
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb käsihana | AA7AAH 15J755 341664#5Koneen ruuvi35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40€53.43
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Käsihana | AA7AAJ 15J756 341672#5Koneen ruuvi35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€60.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 342530 1 / 4-28nf 1004 4 huilu H3 Tpb käsihana
€44.97 / yksikkö