Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WGL11 WWGR -langansuoja L-sarjan kalusteisiin | AC2UYC 2MZE5

LITHONIA LIGHTING WGL11 WWGR johdinsuoja L-sarjan valaisimille

Varastossa
Tuote: AC2UYC Malli: WGL11 WWGRRistiviite: 2MZE5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Korkeus47.38 "
Pituus48 "
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 11 mittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusAsumisen viimeistelyLampun määräPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA WGZ48 Wire Guard Z -kaistale T8 | AA7XNR 16U230 WGZ48Valkoinen2.54--48.0T84.30€48.55
ACUITY LITHONIA WGZ8SMR48 Wire Guard Z Strip T8 -heijastin | AA7XNT 16U231 WGZ8SMR48Valkoinen---48.0T8-heijastin5.32€41.38
ACUITY LITHONIA WGZ46 Wire Guard Z -kaistale T5 | AA7XNY 16U236 WGZ46Valkoinen2.54--46.0T54.30€45.06
ACUITY LITHONIA WGZ5SMR46 Wire Guard Z Strip T5 -heijastin | AA7XNZ 16U237 WGZ5SMR46Valkoinen---46.0T5 Heijastin5.32€49.98
ACUITY LITHONIA WGFGB164 Lankasuoja valkoinen Sisältää suojuksen ja pidikkeet | AB3WUU 1VNU7 WGFGB164Valkoinen4"--48 "Kiinnityslisälaite16 "€48.42
ACUITY LITHONIA WGAFPV11 WWGR - lankasuoja Af - sarjan 11 mittarille | AC2UXZ 2MZE2 WGAFPV11 WWGR----48 "--€49.98
ACUITY LITHONIA WGCUN11 WWGR -langansuoja C- ja Uns-sarjan kalusteille | AC2UYB 2MZE4 WGCUN11 WWGR-------€33.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WGL11 WWGR johdinsuoja L-sarjan valaisimille
€79.84 / yksikkö