Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 330291 Kierrehuiluhana M5x0.8 höyryoksidi | AA7AAA 15J364

GREENFIELD THREADING 330291 Kierteinen huiluhana M5x0.8 Höyryoksidi

Varastossa
Tuote: AA7AAA Malli: 330291Ristiviite: 15J364
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
€33.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidimonitridi
LuettelonumeroCI1000
MateriaaliJauhettua metallikobalttia
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki0.80mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.0.194 "
KokoM5
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
GREENFIELD TAP 330260 Kierrehuiluhana, koko 10-32, höyryoksidipinta | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€29.45
GREENFIELD TAP 330261 Spiraalihana 1 / 4-20unc höyryoksidi AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€32.76
GREENFIELD TAP 330265 Spiraalihana 3 / 8-16unc höyryoksidi | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€42.20
GREENFIELD TAP 330290 Spiraalihana 3 / 4-16unf höyryoksidi | AA6ZZZ 15J363 330290UNF64.25 "16H50.59 "3 / 4 "1 7 / 32 "€167.30
GREENFIELD TAP 330295 Kierrehuiluhana M12x1.25 höyryoksidi | AA7AAB 15J366 330295Loppu43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "€48.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 330291 Kierteinen huiluhana M5x0.8 Höyryoksidi
€33.77 / yksikkö