Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 330290 Spiraalihana 3 / 4-16unf höyryoksidi | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 Kierrehuiluhana 3 / 4-16unf höyryoksidi

Varastossa
Tuote: AA6ZZZ Malli: 330290Ristiviite: 15J363

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidimonitridi
LuettelonumeroCI1000
MateriaaliJauhettua metallikobalttia
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus4.25 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 7 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
GREENFIELD TAP 330260 Kierrehuiluhana, koko 10-32, höyryoksidipinta | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€29.45
GREENFIELD TAP 330261 Spiraalihana 1 / 4-20unc höyryoksidi AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€32.76
GREENFIELD TAP 330265 Spiraalihana 3 / 8-16unc höyryoksidi | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€42.20
GREENFIELD TAP 330291 Kierrehuiluhana M5x0.8 höyryoksidi | AA7AAA 15J364 330291Karkea32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "€33.77
GREENFIELD TAP 330295 Kierrehuiluhana M12x1.25 höyryoksidi | AA7AAB 15J366 330295Loppu43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "€48.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 Kierrehuiluhana 3 / 4-16unf höyryoksidi
€167.30 / yksikkö