GREYMILLS TLHS18-BJ Pesukoneen varaosa 150 gallonaa | AA4PVZ 12Y148

GRAYMILLS TLHS18-BJ osien pesuasema 150 gallonaa

Tuote: AA4PVZ Malli: TLHS18-BJRistiviite: 12Y148
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,618.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsien pesulaite
rakentaminenRuostumaton teräs
SuodatusY
Lämmittimen tyyppiupotus
Kantavuus300 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)32
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus55 "
kokonaisleveys36 "
Pumpun koko1 / 40HP
säiliön tilavuus150 gal.
Tank korkeus32 sisään.
Säiliön pituus48 sisään.
Säiliön leveys18 sisään.
Temp. alueYmpäristön 175 F
TyyppiAgendaiva liuotin
Jännite230V, 3Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 296.2
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTemp. alueJänniteHinta
GRAYMILLS TL17-A Pesukoneen varaosa 150 gallonaa | AA4PVY 12Y147 TL17-ALievä teräsVain Ambinet115V, 1Ph€10,136.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TLHS18-BJ osien pesuasema 150 gallonaa
€15,618.47 / yksikkö