GRAYMILLS C-14950-A Pumppu- ja moottorikokoonpano

Varastossa
Tuote: AG9RGB Malli: C-14950-ARistiviite: 21XJ78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu ja moottori
Sopii tuotemerkkiinHarmaamyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7894
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS C-14950-A Pumppu- ja moottorikokoonpano
€1,177.73 / yksikkö