GREY TCJ-500 Truck Component Jack 300 Lbs. | AA3KTK 11N140

GRAY TCJ-500 Truck Component Jack 300 Lbs.

Varastossa
Tuote: AA3KTK Malli: TCJ-500Ristiviite: 11N140

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,311.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / komponentti Jack
Pohjan koko22 x 41 "
Nostokyky300 lb
Nostokorkeus max.39 "
Nostokorkeus min.15 "
Max. Korkeus39 "
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.81
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY TCJ-500 Truck Component Jack 300 Lbs.
€3,311.98 / yksikkö