HARMAA HTJ-1000 Hi-rise -vaihteiston liitin 1000 Lb. | AA3KTG 11N137

GRAY HTJ-1000 Hi-rise vaihteistoliitin 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA3KTG Malli: HTJ-1000Ristiviite: 11N137

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,258.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Ilmanpaine90 ja 160 PSI
Pohjan koko41 "
PääKyllä
Nostokyky1000 lb
Nostokorkeus max.72 "
Nostokorkeus min.34.5 "
Max. Korkeus72 "
Min. Korkeus34-1 / 2 tuumaa
TyyppiKorkea hissi, ilma / hydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (37.5)
    • Kallistuskapasiteetti edessä (40 astetta)
    • Kallistuskyky takana (20 astetta)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (10 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusTyyppiHinta
HARMAA MM-2000 kuorma-auton lattiansiirtotankki 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 paunaa34 "8"34 "Raskas, käsikäyttöinen / hydraulinen€5,375.55
HARMAA HTCJ-2000 Hi-rise -vaihteiston liitin 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 paunaa72 "30 "72 "Korkea nosto, raskas, ilma / hydraulinen€13,394.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY HTJ-1000 Hi-rise vaihteistoliitin 1000 Lb.
€4,258.87 / yksikkö