HARMAA MM-2000 kuorma-auton lattiansiirtotankki 2206 Lb | AA3KTL 11N141

GRAY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb

Varastossa
Tuote: AA3KTL Malli: MM-2000Ristiviite: 11N141

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,375.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteisto Jack
Ilmanpaine90 ja 200 PSI
Pohjan koko28-1/4 x 44-1/2"
PääKyllä
Nostokyky2206 paunaa
Nostokorkeus max.34 "
Nostokorkeus min.8"
Max. Korkeus34 "
Min. Korkeus8 sisään.
TyyppiRaskas, käsikäyttöinen / hydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.17
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (26)
    • Kallistuskapasiteetti edessä (10 astetta)
    • Kallistuskyky takana (10 astetta)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (10 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoNostokykyNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusTyyppiHinta
HARMAA HTJ-1000 Hi-rise -vaihteiston liitin 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 lb72 "34.5 "72 "Korkea hissi, ilma / hydraulinen€4,258.87
HARMAA HTCJ-2000 Hi-rise -vaihteiston liitin 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 paunaa72 "30 "72 "Korkea nosto, raskas, ilma / hydraulinen€13,394.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb
€5,375.55 / yksikkö