Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRATING FASTENERS GN-1B Grating Clip, Narrow Grip, 1-1/4 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 50PK | CD7AJN

GRATING FASTENERS GN-1B ritiläpidike, kapea kahva, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, galvanoitu hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CD7AJN Malli: GN-1B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Ritilän paksuus1-1 / 4 "
Grip TypeKapea ote
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS GN-1B ritiläpidike, kapea kahva, ritiläpaksuus 1-1/4 tuumaa, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, galvanoitu hiiliteräs, 50PK
€134.40 /pakkaus