RITILAN KIINNITTIMET GG-0 Ritiläpidike, Lyhyt Grip, Ritiläpaksuus 3/4 tuumaa, Laipan paksuus 1/8 tuumaa, Galvanoitu hiiliteräs, 100PK | CD7AFW

GRATING FASTENERS GG-0 ritiläpidike, lyhyt kahva, 3/4 tuuman ritilän paksuus, 1/8 tuuman laipan paksuus, galvanoitu hiiliteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CD7AFW Malli: GG-0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan paksuus1 / 8 "
Ritilän paksuus3 / 4 "
Grip TypeLyhyt
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen1 / 2 "
Leuan paksuus11 ga.
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS GG-0 ritiläpidike, lyhyt kahva, 3/4 tuuman ritilän paksuus, 1/8 tuuman laipan paksuus, galvanoitu hiiliteräs, 100 PK
€252.00 /pakkaus