DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-95 tanko- ja putkensiirtoauto, 12 kehto, 3 tasoa, koko 36 x 60 x 59-1/8 tuumaa | CF6KCV

DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-95 tanko- ja putkiliike, 12 telakkaa, 3 tasoa, koko 36 x 60 x 59-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KCV Malli: BPT-3660-95

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,131.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ja putkisto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus59.13 "
Pituus60 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.7358
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING BPT-3648-8PH-95 tanko- ja putkensiirtoauto, 18 kehto, 3 tasoa, koko 36 x 48 x 59-1/8 tuumaa | CF6KCR BPT-3648-8PH-9548 "4000 lbs.€1,146.54
DURHAM MANUFACTURING BPT-3648-95 Tangon ja putken siirtoauto, 12 kehto, 3 tasoa, koko 36 x 48 x 59-1/8 tuumaa | CF6KCT BPT-3648-9548 "3600 lbs.€995.97
DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-8PH-95 tanko- ja putkensiirtoauto, 18 kehto, 3 tasoa, koko 36 x 60 x 59-1/8 tuumaa | CF6KCU BPT-3660-8PH-9560 "4000 lbs.€1,237.26
DURHAM MANUFACTURING BPT-3672-95 Tangon ja putken siirtoauto, 12 kehto, 3 tasoa, koko 36 x 72 x 59-1/8 tuumaa | CF6KCW BPT-3672-9572 "3600 lbs.€1,198.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING BPT-3660-95 tanko- ja putkiliike, 12 telakkaa, 3 tasoa, koko 36 x 60 x 59-1/8 tuumaa
€1,131.44 / yksikkö