Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAKIINNIKKEET FSSGG-1C Ritiläpidike, Vakio, 316Ss, 25PK | AB3TLC 1VCB8

GRATING FASTENERS FSSGG-1C ritiläpidike, vakio, 316Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3TLC Malli: FSSGG-1CRistiviite: 1VCB8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€729.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen1-1 / 2 "
Sopii laakeripalkin väliin3/4 "1"
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Ritilän aukon koko1"
Ritilän paksuus1-1 / 2 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys11 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys3 / 16 "
Ylälevyn pituus1-3 / 4 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys2-3 / 4 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")
    • Sopii tuen paksuuteen (1/4 - 3/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGG-1C ritiläpidike, vakio, 316Ss, 25PK
€729.02 /pakkaus