Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER YSFB-25 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1/4 FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08

GRAINGER YSFB-25 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1/4" FNPT x FNPT

Varastossa
Tuote: AG9MNV Malli: YSFB-25Ristiviite: 20XM08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Virtausnopeus2.2 scfm @ 100 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Korkeus1 29 / 32 "
KoteloTaottu messinki
Pituus1 29 / 32 "
Max. Paine600 psi
verkko50
Putken koko1 / 4 "
Näytön materiaali316 Ruostumaton teräs
Leveys29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVirtausnopeusKorkeusKoteloeräPituusMax. PainePutken kokoHinta
GRAINGER YSFB-38 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "Taottu messinkiY siivilä2.125 "600 psi3 / 8 "€17.26
GRAINGER YSFB-50 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Taottu messinkiY siivilä2.625 "600 psi1 / 2 "€20.88
GRAINGER YSFB-75 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Taottu messinkiY siivilä2.75 "600 psi3 / 4 "€32.12
GRAINGER YSFB-100 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Taottu messinkiY siivilä2 61 / 64 "600 psi1"€50.44
GRAINGER YSFB-125 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Taottu messinkiY siivilä3.625 "600 psi1.25 "€80.02
GRAINGER YSFB-150 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Taottu messinkiY siivilä4.125 "600 psi1.5 "€125.44
GRAINGER YSFB-200 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Taottu messinkiY siivilä4 31 / 32 "600 psi2"€170.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER YSFB-25 Y siivilä 316 ruostumaton teräs 1/4" FNPT x FNPT
€38.59 / yksikkö