Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Clevis Pin Cotterless 3/16 X 1-1/2 tuumaa, 10PK | AG2ZCV 32PL21

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Clevis Pin cotterless 3/16 x 1-1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZCV Malli: WWG-CLPCZ-002Ristiviite: 32PL21
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
€24.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Clevis Pin cotterless 3/16 x 1-1/2 tuumaa, 10PK
€24.73 /pakkaus