Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI0-601000-100P puuruuvi, koko #6, pituus 1 tuuma, hiiliteräs, 100PK | CG9VVW 2DE43

GRAINGER WSFI0-601000-100P puuruuvi, koko #6, pituus 1 tuuma, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVW Malli: WSFI0-601000-100PRistiviite: 2DE43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.25 "
Head TypeTasainen
Pituus1 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI0-601000-100P puuruuvi, koko #6, pituus 1 tuuma, hiiliteräs, 100PK
€6.69 /pakkaus