Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI0-400370-100P Wood Screw, #4 Size, 3/8 Inch Length, Carbon Steel, 100PK | CG9VVQ 2DE13

GRAINGER WSFI0-400370-100P puuruuvi, koko #4, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVQ Malli: WSFI0-400370-100PRistiviite: 2DE13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.203 vuonna
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI0-400370-100P puuruuvi, koko #4, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€5.66 /pakkaus