Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI0-300500-100P puuruuvi, koko #3, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK | CG9VVK 2DB97

GRAINGER WSFI0-300500-100P puuruuvi, koko #3, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVK Malli: WSFI0-300500-100PRistiviite: 2DB97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.188 vuonna
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#3
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI0-300500-100P puuruuvi, koko #3, pituus 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€6.54 /pakkaus