GRAINGER Woodgrain 304#4-20Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.035 Inch ThickTextured Finish, #4 | CQ4TYC 481H44

GRAINGER Woodgrain 304#4-20Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.035 Inch ThickTextured Finish, #4

Varastossa
Tuote: CQ4TYC Model: Woodgrain 304#4-20Gx24x24Ristiviite: 481H44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Woodgrain 304#4-20Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.035 Inch ThickTextured Finish, #4
€479.46 / yksikkö