GRAINGER WHPTLUA24486MR95 Platform Truck, 2000 Lbs. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CD3QPR 49DP21

GRAINGER WHPTLLUA24486MR95 tasotrukki, 2000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3QPR Malli: WHPTLUA24486MR95Ristiviite: 49DP21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€850.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Edge -työtasoinen kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeus24 - 34 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus38 - 48 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WHPTLLUA24486MR95 tasotrukki, 2000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa
€850.03 / yksikkö