Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 1740203 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi

Varastossa
Tuote: AC8WAJ Malli: 1740203Ristiviite: 3EEX8 / 17-402-03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
BtuH791,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3.25 "
Painealue75 - 150 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHTehdasasetusHinta
APOLLO VALVES 1740204 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1740203 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 Psi
€35.04 / yksikkö