Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER V111 3 / 4EG -kanavainen yleinen putkihihna 3/4 tuuman PK10 | AJ2GWR 4A983

GRAINGER V111 3/4EG-kanavainen yleisputkihihna 3/4 tuuman PK10

Varastossa
Tuote: AJ2GWR Malli: V111 3/4EGRistiviite: 4A983

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan yleinen putkihihna
Kaapelialue0.932 - 1.050 "
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Paksuus12 Ga.
Kierteen koko3 / 4 "
TyyppiEMT, IMC, joustava, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoKierteen kokoPkg. MääräHinta
GRAINGER V111 1/2 tuuman kanavahihna 1/2 tuumaa PK10 | AJ2GWQ 4A982 V111 1 / 2EG0.706 - 0.840 "1 / 2 "1 / 2 "10€23.69
GRAINGER V111 1EG -kanavainen yleinen putkihihna 1 tuuma PK10 | AJ2GWT 4A984 V111 1EG1.163 - 1.315 "1"1mm10€33.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER V111 3/4EG-kanavainen yleisputkihihna 3/4 tuuman PK10
€23.10 /pakkaus