Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER UOR-0620-08 Pyörä, 1000 1000 lbs kuormitus, kuormitusalue 2999 XNUMX - XNUMX XNUMX lb

Varastossa
Tuote: CF2NEH Malli: UOR-0620-08Ristiviite: 55KP92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
YdinväriHarmaa
Navan pituus2 7 / 16 "
Kuormitusluokitus1000 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
kokonaisleveys2 7 / 16 "
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinväriHinta
GRAINGER UAB-0821-08-ESD Pyöräpyörä, 1000 lbs kuormitus, kuormitusalue 1000 - 2999 lb | CF2NEG 55KP31 UAB-0821-08-ESDHopea€78.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER UOR-0620-08 Pyörä, 1000 1000 lbs kuormitus, kuormitusalue 2999 XNUMX - XNUMX XNUMX lb
€167.33 / yksikkö