Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER UAB-0821-08-ESD-pyöräpyörä, 1000 paunaa kuormitusarvo, kuormitusalue 1000-2999 lb

Varastossa
Tuote: CF2NEG Malli: UAB-0821-08-ESDRistiviite: 55KP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
YdinväriHopea
Navan pituus2 7 / 16 "
Kuormitusluokitus1000 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
kokonaisleveys2 7 / 16 "
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinväriHinta
GRAINGER UOR-0620-08 Pyörä, 1000 kg kuormitus, kuormitusalue 1000-2999 lb | CF2NEH 55KP92 UOR-0620-08Harmaa€167.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER UAB-0821-08-ESD-pyöräpyörä, 1000 paunaa kuormitusarvo, kuormitusalue 1000-2999 lb
€78.83 / yksikkö