Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.037.0375 Kiila-ankkuri 3/8 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHM 31JP51

GRAINGER U70420.037.0375 Kiila-ankkuri 3/8 3-3/4 303/304, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HHM Malli: U70420.037.0375Ristiviite: 31JP51
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
€35.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.037.0375 Kiila-ankkuri 3/8 3-3/4 303/304, 10PK
€35.90 /pakkaus