Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.037.0275 Kiila-ankkuri 3/8 2-3/4 303/304, 25PK | AG2HHK 31JP49

GRAINGER U70420.037.0275 Kiila-ankkuri 3/8 2-3/4 303/304, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2HHK Malli: U70420.037.0275Ristiviite: 31JP49
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
€65.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.75 "
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0912
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.037.0275 Kiila-ankkuri 3/8 2-3/4 303/304, 25PK
€65.02 /pakkaus