Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70420.031.0350 Kiila-ankkuri 5/16 3-1/2 303/304, 25PK | AG2HHH 31JP47

GRAINGER U70420.031.0350 Kiila-ankkuri 5/16 3-1/2 303/304, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2HHH Malli: U70420.031.0350Ristiviite: 31JP47
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
€61.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus3.5 "
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko5 / 16 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2530

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9176
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70420.031.0350 Kiila-ankkuri 5/16 3-1/2 303/304, 25PK
€61.91 /pakkaus