Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.050.0450 Kiila-ankkuri 1/2 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 10PK | AG2HGE 31JP20

GRAINGER U70411.050.0450 Kiila-ankkuri 1/2 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HGE Malli: U70411.050.0450Ristiviite: 31JP20
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
€24.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus2.75 "
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5280

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1506
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.050.0450 Kiila-ankkuri 1/2 4-1/2 sinkitty hiiliteräs, 10PK
€24.06 /pakkaus