Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55530.018.0100 Lokasuojan aluslevy 3/16 Pultti 316Ss 1 Ulkohalkaisija, 50PK | AG9WMN 22UF04

GRAINGER U55530.018.0100 lokasuojan aluslevy 3/16 pultti 316Ss 1 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9WMN Malli: U55530.018.0100Ristiviite: 22UF04 / 156C20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
Luokka316
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1629
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55530.018.0100 lokasuojan aluslevy 3/16 pultti 316Ss 1 ulkohalkaisija, 50PK
€15.09 /pakkaus