Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51900.050.0400 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2X4 pituus, 10PK | AH3EDJ 31JE15

GRAINGER U51900.050.0400 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2X4 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3EDJ Malli: U51900.050.0400Ristiviite: 31JE15 / 166W93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka3
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51900.050.0400 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2X4 pituus, 10PK
€31.72 /pakkaus