Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.019.0250 Puuruuvi litteä #10 2-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK | AG2GCW 31JG75

GRAINGER U51876.019.0250 Puuruuvi litteä #10 2-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GCW Malli: U51876.019.0250Ristiviite: 31JG75 / 163T58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340 - 0.385 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6142
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.019.0250 Puuruuvi litteä #10 2-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK
€23.43 /pakkaus