Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1506-188375-100 Neopreeniputki 3/16 tuuman Id 100 jalkaa | AC3DVH 2RUT7

E JAMES & CO 1506-188375-100 neopreeniputket 3/16 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVH Malli: 1506-188375-100Ristiviite: 2RUT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6865
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-188375-100 neopreeniputket 3/16 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€159.40 / yksikkö