Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.015.0125 Puuruuvilevy #7 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK | AG2GCE 31JG60

GRAINGER U51876.015.0125 Puuruuvi litteä #7 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GCE Malli: U51876.015.0125Ristiviite: 31JG60 / 163T43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.268 - 0.305 "
Pään korkeus0.091 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.015.0125 Puuruuvi litteä #7 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK
€9.91 /pakkaus