Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51862.019.0200 Koneruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 2 pituus, 50PK | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Koneruuviristikko ruostumatonta terästä 10-24 X 2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KTA Malli: U51862.019.0200Ristiviite: 31KJ39 / 127P15
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
€12.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.425 - 0.448 "
Pään korkeus0.103 - 0.118 "
Head Typesitoa
Pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2907
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318154000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51862.019.0200 Koneruuviristikko ruostumatonta terästä 10-24 X 2 pituus, 50PK
€12.22 /pakkaus