Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51530.050.0125 Aluslevy 1/2 pultti 18-8 ruostumaton teräs 1-1/4 ulkohalkaisija, 25PK | AH6FEF 35YV11

GRAINGER U51530.050.0125 Aluslevy 1/2 pultti 18-8 ruostumaton teräs 1-1/4 ulkohalkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: AH6FEF Malli: U51530.050.0125Ristiviite: 35YV11 / 156D46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä25
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2038
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51530.050.0125 Aluslevy 1/2 pultti 18-8 ruostumaton teräs 1-1/4 ulkohalkaisija, 25PK
€8.28 /pakkaus