Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.031.0125 vaunupultti 5/16-18 1-1/4 tuumaa, 100PK | AH3EDA 31JA88

GRAINGER U51500.031.0125 vaunun pultti 5/16-18 1-1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EDA Malli: U51500.031.0125Ristiviite: 31JA88
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
€33.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5674
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.031.0125 vaunun pultti 5/16-18 1-1/4 tuumaa, 100PK
€33.76 /pakkaus