Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.031.0100 vaunupultti ruostumaton teräs 5/16-18 X 1 pituus, 100PK | AG2FJX 31JA87

GRAINGER U51500.031.0100 vaunupultti ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FJX Malli: U51500.031.0100Ristiviite: 31JA87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.409
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318152051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.031.0100 vaunupultti ruostumatonta terästä 5/16-18 x 1 pituus, 100 PK
€29.03 /pakkaus