Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51300.037.0175 Machine Screw 3/8-16 1 3/4 Length, 25PK | AG2HTR 31JV43

GRAINGER U51300.037.0175 Koneruuvi 3/8-16 1 3/4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2HTR Malli: U51300.037.0175Ristiviite: 31JV43 / 127M89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.670 - 0.717 "
Head TypeTasainen
Pituus1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4432
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51300.037.0175 Koneruuvi 3/8-16 1 3/4 pituus, 25PK
€34.19 /pakkaus